Pár rukavic Cut F / A8 10

Artiklové číslo: 094615 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    693,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    578,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
3 591 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Technologie pletení: 10G
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: F

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie pletení 10G
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4543F
Materiál nosiče DYTEC
Povlak Nitrilová pěna
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Heavy Duty
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 10
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice proti pořezání
Třída ochrany proti pořezání F
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094615 10
EAN / GTIN 4062406132590
Číslo výrobce 094615 10

Popis

Provedení:

Rukavice s novou technologií vlákna kompletně bez skelných nebo ocelových vláken. Povlak z nitrilové pěny. Öko-Tex Standard 100.
HOLEX Cut F. Ochranné rukavice proti pořezání s nejvyšším stupněm ochrany proti pořezání F EN-ISO (odpovídá ANSI A8) pro těžké činnosti s extrémním nebezpečím pořezání.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Pár rukavic Cut F / A8 10

Pár rukavic Cut F / A8 10

na poptávku
Ihned k dodání
3 591 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
693,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 12  ks
578,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 114 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
440,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 12  ks
366,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 909 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
261,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 12  ks
218,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak Nitrilová pěna Nitrilová pěna PU
Použití vícerázové vícerázové vícerázové
Velikost rukavice 10 10 10
Technologie pletení 10G 13G 13G
EN 388 4543F 4543F 4X42F
Ochranná kategorie Kategorie II Kategorie II Kategorie II
Třída ochrany proti pořezání F F F

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku