{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez DMF; zesílení v ohybu palce | |
Technologie pletení | 13G | |
Sušit | Sušení vzduchem | |
EN 388 | 4X42E | |
Materiál nosiče | HPPE | |
Povlak | water based PU/nitril | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Allround | |
Barva | černá / šedá | |
Velikost rukavice | 8 | |
Délka | 255 mm | |
Použití | vícerázové | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Rukavice proti pořezání | |
Třída ochrany proti pořezání | E | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094605 8 | |
EAN / GTIN | 4062406132866 | |
Číslo výrobce | 094605 8 |