• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Pár rukavic Cut D / Protector, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094601 7
Cena platí do 24. 11. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; Bez DMF; Ochrana proti nárazu; zesílení v ohybu palce
  • Technologie pletení: 18G
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Třída ochrany proti pořezání: D

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Vlastnost rukavice Bez silikonu; Bez DMF; Ochrana proti nárazu; zesílení v ohybu palce
Technologie pletení 18G
Prát 40 °C barevné prádlo
Sušit Sušení vzduchem
EN 388 3X42D
Materiál nosiče HPPE
Povlak water based PU/nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 7
Délka 255 mm
Použití vícerázové
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice proti pořezání
Třída ochrany proti pořezání D
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094601 7
EAN / GTIN 4062406132804
Číslo výrobce 094601 7

Popis

Provedení:

HOLEX Cut D. Bezešvé úpletové ochranné rukavice proti pořezání pro precizní a univerzální činnosti s vysokým nebezpečím pořezání. S inovativním povlakem PU z nitrilové pěny, které velmi dobře padnou a prsty v nich zůstávají hbité. Se zesíleným místem v ohybu palce pro delší životnost. Ideální pro použití jak v suhém pracovním prostředí, tak i v místech se značným výskytem oleje. Technologie 18 GG úpletu.
S dodatečnou ochranou hřbetu rukou na ochranu před lehkými ranami a nebezpečím nárazu.

Norma:

EN 388; EN 420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku