{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; Bez DMF; zesílení v ohybu palce | |
Technologie pletení | 18G | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Sušit | Sušení vzduchem | |
EN 388 | 3X42D | |
Materiál nosiče | HPPE | |
Povlak | water based PU/nitril | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Přesnost; Allround | |
Barva | černá / šedá | |
Velikost rukavice | 7 | |
Délka | 255 mm | |
Použití | vícerázové | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Rukavice proti pořezání | |
Třída ochrany proti pořezání | D | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094600 7 | |
Číslo výrobce | 094600 7 |