Ochrana paží proti pořezání Cut F 35 cm

Artiklové číslo: 094597 35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
1 554 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za kus bez DPH
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: F

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    EN 388 254XF
    Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
    Třída ochrany proti pořezání F
    Použití vícerázové
    Materiál nosiče Speciální příze
    Barva šedá
    Délka 350 mm
    Obsah 1
    Druh produktu Ochrana proti pořezání paže

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 094597 35
    EAN / GTIN 4062406133016
    Číslo výrobce 094597 35

    Popis

    Provedení:

    HOLEX Cut F. Ochrana paží s nejvyšším stupněm ochrany proti pořezání F EN-ISO pro těžké činnosti extrémním nebezpečím pořezání. S novou technologií vlákna zcela bez skelných nebo ocelových vláken, proto je jejich nošení velmi pohodlné. Bez díry na palec.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku