Pár rukavic K03-303RHV 11

Artiklové číslo: 094579 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    315,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    263,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Technologie pletení: 18G
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Technologie pletení 18G
Označení výrobce Kyorene K03-303RHV
EN 388 4X42C
Materiál nosiče Kyorene-Pro-Graphene HV
Povlak Nitrilová mikropěna
Rozsah použití Přesnost
Barva neonově žlutá
Velikost rukavice 11
Třída ochrany proti pořezání C
Druh produktu Protipořezové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094579 11
EAN / GTIN 4059904169173
Číslo výrobce K03-303RHV-11

Popis

Provedení:

Řada Kyorene Pro Graphene. Rukavice proti pořezání s přízí Kyorene-Pro Graphene bez přidání skleněných a nerezových vláken. Inovativní nosný materiál má bakteriostatický účinek a reguluje teplotu pro příjemný pocit při nošení. Neutralizace zápachu pro trvalou svěží vůni rukavic.
Kyorene K03-303RHV. Vysoce viditelná rukavice proti pořezání se stupněm ochrany proti pořezání C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku