{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; Bez DMF; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků | |
Technologie pletení | 15G | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Materiál nosiče | INTERCEPT™ | |
Povlak | Nitril | |
Materiál | Nitril | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Allround | |
Barva | modrá/šedá | |
Velikost rukavice | 7 | |
Hmotnost | 21,44 g | |
Délka | 210 mm | |
Použití | vícerázové | |
Bez silikonu | ano | |
Třída ochrany proti pořezání | C | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094569 7 | |
EAN / GTIN | 10076490435353 | |
Číslo výrobce | 11-561-7 |