{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 1 | |
Technologie pletení | 13G | |
EN 388 | 4X44C | |
Materiál nosiče | Nylon, skelné vlákno | |
Povlak | Nitrilová pěna | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Allround | |
Barva | černý | |
Velikost rukavice | 9 | |
Kontaktní teplota do | 100 °C | |
Délka | 220 mm | |
Použití | vícerázové | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Rukavice proti pořezání | |
Třída ochrany proti pořezání | C | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094562 9 | |
EAN / GTIN | 7392626073357 | |
Číslo výrobce | 450/9 |