{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez DMF; Certifikováno pro potraviny; Vhodné pro dotykový displej | |
Technologie pletení | 18G | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X41B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál nosiče | Nylon, ocelové vlákno, karbon | |
Povlak | nitrilová pěna / PU na bázi vody | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Allround | |
Barva | černá / šedá / žlutá | |
Norma | EN 407 | |
Velikost rukavice | 9 | |
Kontaktní teplota do | 100 °C | |
Použití | vícerázové | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Rukavice proti pořezání | |
Třída ochrany proti pořezání | B | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094561 9 | |
EAN / GTIN | 7340118319353 | |
Číslo výrobce | TEGERA 8805 INFINITY GR.9 |