Pár rukavic uvex D500 foam, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094558 8
Sleva
609,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    477,00  CZK 609,00 CZK / pár
  • od 10 pár
    398,00  CZK 507,00 CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: D

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42D
Materiál nosiče Polyamid, bambus viskóza, ocel, Dyneema®Diamond
Povlak Nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Heavy Duty
Barva antracit / limetka
Velikost rukavice 8
Hmotnost 71 g
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice proti pořezání
Třída ochrany proti pořezání D
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094558 8
EAN / GTIN 4048612051771
Číslo výrobce 6060408

Popis

Provedení:

uvex D500 foam. Robustní ochranné rukavice proti pořezání s patentovanou technologií uvex Bamboo TwinFlex® pro vysokou flexibilitu, dobré přizpůsobení tvaru a bezpečnou ochranu proti řezným poraněním. Mírně drsný povlak pro vysokou odolnost vůči oděru a dlouhou životnost. Pro suchá až mírně vlhká pracovní prostředí.
uvex 500 řada. Spolehlivá ochranná rukavice proti pořezání s technologií Bamboo TwinFlex® z bambusové viskózy, HPPE a polyamidu pro dobrý pocit při nošení a pokročilou regulaci teploty.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku