{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 1 | |
EN 388 | 2322B | |
EN 407 | 41314X | |
Materiál nosiče | Štípenková useň | |
varianta povlaku | bez povlaku | |
Rozsah použití | Allround | |
Barva | šedá | |
Kontaktní teplota do | 100 °C | |
Délka | 215 mm | |
Použití | vícerázové | |
Třída ochrany proti pořezání | B | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094557 9 | |
EAN / GTIN | 7340118322735 | |
Číslo výrobce | 256-9 |