{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Certifikováno pro potraviny | |
Technologie pletení | 13G | |
Elektrostatické vlastnosti | 0,2 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1 | |
Označení výrobce | Waredex Work 550 | |
Přizpůsobení tvaru | velmi dobré | |
EN 388 | 4541X | |
Materiál nosiče | HPPE, sklo | |
Povlak | PU | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Allround | |
Barva | šedá / béžová | |
Materiál povlaku | PU | |
Velikost rukavice | 8 | |
Hmotnost | 75 g | |
Délka | 255 mm - 265 mm | |
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 | 4 | |
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 | 5 | |
Odolnost vůči trhání dle EN 388 | 4 | |
Použití | vícerázové | |
Bez silikonu | ano | |
Prodyšnost | velmi dobré | |
Bez DMF | ano | |
Hmat | dobré | |
Využití v mokrém prostředí | průměrné | |
Využití v olejnatém prostředí | průměrné | |
Tepelná ochrana | není k dispozici | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Rukavice proti pořezání | |
Třída ochrany proti pořezání | C | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094545 8 | |
EAN / GTIN | 4008198755081 | |
Číslo výrobce | 550/8 |