Pár rukavic CoreShield™ 26-0513B 7

Artiklové číslo: 094524 7
Sleva
426,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    184,00  CZK 426,00 CZK / pár
  • od 10 pár
    153,00  CZK 355,00 CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků; Vhodné pro dotykový displej; zesílení v ohybu palce
  • Technologie pletení: 13G
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: F

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 10
Vlastnost rukavice Bez silikonu; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků; Vhodné pro dotykový displej; zesílení v ohybu palce
Technologie pletení 13G
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Označení výrobce CoreShield 26-0513B
EN 388 4X43F
Materiál nosiče HPPE-čedičové-kovové vlákno
Povlak Nitrilová mikropěna
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva černý
Hmotnost 64-96 g
Délka 220 mm - 270 mm
Použití vícerázové
Třída ochrany proti pořezání F
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094524 7
EAN / GTIN 13603835667185
Číslo výrobce 26-0513B/7S

Popis

Provedení:

Řada Honeywell CoreShield™. Řada inovativních, lehkých ochranných rukavic proti pořezání nabízí velmi dobrou citlivost a příjemnou pohyblivost prstů. Tato řada přesvědčí také dlouhou životností a odolností. Díky elastickému a prodyšnému povlaku z mikropěny zaručují tyto rukavice jak u mastných, tak i u suchých povrchů vynikající odolnost proti skluzu.
CoreShield™ 26-0513B. Ochranné rukavice proti pořezání se stupněm ochrany proti pořezání F pro činnosti s extrémním nebezpečím pořezání. Dobré pohodlí při nošení díky nosnému materiálu HPPE-čedičové-kovové vlákno.

Norma:

EN 388; EN 420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Řada CoreShield™ se dodává v různých úpletových tloušťkách (10 až 18 GG) a povlacích (nitrilová mikropěna, super Thin Nitril).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku