Alternativa k tomuto produktu:

Pár rukavic Pro Cut B 9

Artiklové číslo: 094495 9
Sleva
265,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    161,00  CZK 265,00 CZK / pár
  • od 10 pár
    134,00  CZK 221,00 CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
3 032 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Technologie pletení: 18G
  • Třída ochrany proti pořezání: B

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie pletení 18G
EN 388 4X42B
Materiál nosiče HPPE
Povlak PU / nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Barva černá / zelená
Velikost rukavice 9
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice proti pořezání
Třída ochrany proti pořezání B
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094495 9
EAN / GTIN 4045197890702
Číslo výrobce 094495 9

Popis

Provedení:

HOLEX Pro Cut B. Bezešvé pletené ochranné rukavice proti pořezání pro přesnou práci. S inovativním PU povlakem z nitrilové pěny pro velmi dobré přizpůsobení tvaru a pohyblivost prstů a maximální prodyšnost. Se zesíleným ohybem palce pro delší životnost. Ideální pro použití v suchém i mastném pracovním prostředí. Technologie 18 GG úpletu.

Norma:

EN 388; EN 420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku