Pár rukavic PuroCut® 521 7

Artiklové číslo: 094491 7
Sleva
363,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 pár
  • K objednání po násobcích: 10 pár
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; Bez DMF
  • Technologie pletení: 13G
  • Elektrostatické vlastnosti: 0,2 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
  • Třída ochrany proti pořezání: B

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obsah 1
    Vlastnost rukavice Bez silikonu; Bez DMF
    Technologie pletení 13G
    Elektrostatické vlastnosti 0,2 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
    Označení výrobce PuroCut 521
    EN 388 4343X
    Materiál nosiče HPPE
    Povlak Nitrilová pěna
    varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
    Rozsah použití Allround
    Barva šedá / černá
    Velikost rukavice 7
    Hmotnost 79 g
    Délka 240 mm - 260 mm
    Použití vícerázové
    Ochranná kategorie Kategorie II
    Druh rukavic Rukavice proti pořezání
    Třída ochrany proti pořezání B
    Druh produktu Rukavice proti pořezání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 094491 7
    EAN / GTIN 4008198752172
    Číslo výrobce 521/7

    Popis

    Provedení:

    PuroCut® 521. Povlak z nitrilové pěny pro bezpečné uchopení také hladkých a zaolejovaných dílů. Vysoká mechanická odolnost proti oděru a současně vysoká citlivost. Povrch rukavic bez silikonu umožňuje také použití při lakování.

    Norma:

    EN 388; EN 420

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku