{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez DMF; Certifikováno pro potraviny | |
Technologie pletení | 18G | |
EN 388 | 3X32B | |
Materiál nosiče | INTERCEPT™ | |
Povlak | Nitril | |
Materiál | Nitril | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Barva | černá / modrá | |
Velikost rukavice | 8 | |
Hmotnost | 26,4 g | |
Délka | 230 mm | |
Použití | vícerázové | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Třída ochrany proti pořezání | B | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094487 8 | |
EAN / GTIN | 10076490448568 | |
Číslo výrobce | 11-528/8 | |
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |