{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HyFlex® | |
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | šetrné k pokožce alergiků | |
Technologie pletení | 18G | |
Přizpůsobení tvaru | velmi dobré | |
EN 388 | 3X31B | |
Materiál nosiče | Nylon; Dyneema® | |
Povlak | PU | |
Materiál | PU | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Barva | modrá | |
Materiál povlaku | PU | |
Velikost rukavice | 10 | |
Hmotnost | 14 g | |
Délka | 210 mm | |
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 | 3 | |
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 | 3 | |
Odolnost vůči trhání dle EN 388 | 3 | |
Použití | vícerázové | |
Bez silikonu | ne | |
Prodyšnost | dobré | |
Bez DMF | ne | |
Hmat | velmi dobré | |
Využití v mokrém prostředí | dobré | |
Využití v olejnatém prostředí | dobré | |
Tepelná ochrana | není k dispozici | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Třída ochrany proti pořezání | B | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094478 10 | |
EAN / GTIN | 10076490478596 | |
Číslo výrobce | 11-518/10 |