Pár rukavic 6360 // OIL GRIP CUT 11

Artiklové číslo: 094458 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    287,00  CZK / pár
  • od 10 pár
    239,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Technologie pletení: 13G
  • Třída ochrany proti pořezání: D

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Technologie pletení 13G
EN 388 4344D
Materiál nosiče HPPE
Povlak Nitril
varianta povlaku plný povlak
Rozsah použití Allround
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 11
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Třída ochrany proti pořezání D
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094458 11
EAN / GTIN 4260144441510
Číslo výrobce 6360/11

Popis

Provedení:

6360 Oil Grip Cut. Ochranné rukavice proti pořezání s technologií Oil Grip. Plný povlak z nitrilu a oddělený druhý vnitřní povlak z pískovaného nitrilu umožňuje kombinaci oleofobních vlastností a bezpečného uchopení zaolejovaných a mastných předmětů.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku