Pár rukavic MASTER CUT C OIL 9

Artiklové číslo: 094418 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    323,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    269,00  CZK / pár
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 637 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vlastnost rukavice: Bez DMF; zesílení v ohybu palce
  • Technologie pletení: 18G
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MASTER CUT
Vlastnost rukavice Bez DMF; zesílení v ohybu palce
Technologie pletení 18G
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Materiál nosiče HPPE
Povlak Nitril
varianta povlaku 3/4 povlak
Rozsah použití Přesnost; Allround
Barva šedá / černá
Použití vícerázové
Třída ochrany proti pořezání C
Druh produktu Protipořezové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094418 9
EAN / GTIN 4062406423261

Popis

Provedení:

Přiléhající a pohodlná díky úpletové technologii 18 GG. Příjemný povlak z nitrilové mikropěny pro vynikající cit a vysokou pohyblivost prstů. Díky tomu velice vhodné pro přesnou manipulaci s malými díly s ostrými hranami. Díky 3/4 nitrilovému povlaku až přes klouby prstů velmi vhodné i do vlhkého a mastného prostředí. Druhá vrstva povlaku z pískovaného nitrilu v oblasti dlaní a prstů zajišťuje obzvláště bezpečné uchopení. Se zesíleným ohybem palce pro delší životnost.
GARANT MASTER CUT C OIL. Velmi flexibilní ochranné rukavice proti pořezání se stupněm ochrany proti proříznutí C. Vhodné pro mastné pracovní prostředí s vysokým rizikem pořezání, například na obráběcích strojích.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
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
    Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku