Pár rukavic MASTER CUT B OIL 9

Artiklové číslo: 094417 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    285,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    238,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 549 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Bez DMF; zesílení v ohybu palce
  • Technologie pletení: 18G
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: B

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MASTER CUT
Vlastnost rukavice Bez DMF; zesílení v ohybu palce
Technologie pletení 18G
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Materiál nosiče HPPE
Povlak Nitril
varianta povlaku 3/4 povlak
Rozsah použití Přesnost; Allround
Barva šedá / černá
Velikost rukavice 9
Délka 250 mm
Použití vícerázové
Třída ochrany proti pořezání B
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094417 9
EAN / GTIN 4062406273545
Číslo výrobce 094417 9

Popis

Provedení:

Přiléhající a pohodlná díky úpletové technologii 18 GG. Příjemný povlak z nitrilové mikropěny pro vynikající cit a vysokou pohyblivost prstů. Díky tomu velice vhodné pro přesnou manipulaci s malými díly s ostrými hranami. Díky 3/4 nitrilovému povlaku až přes klouby prstů velmi vhodné i do vlhkého a mastného prostředí. Druhá vrstva povlaku z pískovaného nitrilu v oblasti dlaní a prstů zajišťuje obzvláště bezpečné uchopení. Se zesíleným ohybem palce pro delší životnost.
GARANT MASTER CUT B OIL. Velmi flexibilní ochranné rukavice proti pořezání se stupněm ochrany proti proříznutí B. Vhodné pro mastné pracovní prostředí se středně vysokým rizikem pořezání, například na obráběcích strojích.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku