{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Camapur® | |
Obsah | 1 | |
Elektrostatické vlastnosti | 0,6 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1 | |
Označení výrobce | Camapur Comfort 616+ | |
Přizpůsobení tvaru | velmi dobré | |
EN 388 | 3131X | |
Materiál nosiče | Polyamid | |
Povlak | PU | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Délka | 240 mm - 260 mm | |
Barva | bílá | |
Materiál povlaku | PU | |
Velikost rukavice | 9 | |
Hmotnost | 36 g | |
Technologie pletení | 13G | |
Bez silikonu | ne | |
Použití | vícerázové | |
Bez DMF | ano | |
Hmat | velmi dobré | |
Využití v mokrém prostředí | průměrné | |
Využití v olejnatém prostředí | průměrné | |
Tepelná ochrana | není k dispozici | |
Prodyšnost | velmi dobré | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Třída ochrany proti pořezání | 1 | |
Druh produktu | Víceúčelové rukavice |
Katalogové číslo | 094245 9 | |
EAN / GTIN | 4008198761693 | |
Číslo výrobce | 061609941E |