{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Camapur® | |
Obsah | 1 | |
Elektrostatické vlastnosti | 0,6 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1 | |
Označení výrobce | Camapur Comfort 616+ | |
Přizpůsobení tvaru | velmi dobré | |
EN 388 | 3131X | |
Materiál nosiče | Polyamid | |
Povlak | PU | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Délka | 240 mm - 260 mm | |
Barva | bílá | |
Materiál povlaku | PU | |
Velikost rukavice | 7 | |
Hmotnost | 36 g | |
Technologie pletení | 13G | |
Bez silikonu | ne | |
Použití | vícerázové | |
Bez DMF | ano | |
Hmat | velmi dobré | |
Využití v mokrém prostředí | průměrné | |
Využití v olejnatém prostředí | průměrné | |
Tepelná ochrana | není k dispozici | |
Prodyšnost | velmi dobré | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Třída ochrany proti pořezání | 1 | |
Druh produktu | Víceúčelové rukavice |
Katalogové číslo | 094245 7 | |
EAN / GTIN | 4008198761679 | |
Číslo výrobce | 061607941E |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pár rukavic Camapur® Comfort 616+, Velikost rukavice: 7
na poptávku
Ihned k dodání
728 ks okamžitě k dodání
92,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 768 ks okamžitě k dodání
38,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 295 ks okamžitě k dodání
33,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 144 ks okamžitě k dodání
38,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 301 ks okamžitě k dodání
44,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | bílá | bílá | světle šedá | bílá / světle šedá | bílá / světle šedá |
Použití | vícerázové | vícerázové | vícerázové | vícerázové | vícerázové |
Velikost rukavice | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Technologie pletení | 13G | 13G | 13G | 13G | 13G |
EN 388 | 3131X | 4131X | 013XX | 013XX | 2131X |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | Víceúčelové rukavice | Rukavice pro elektrikáře | Rukavice pro elektrikáře | Rukavice pro elektrikáře |
Ochranná kategorie | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II |