Sada bavlněných rukavic 9

Artiklové číslo: 094200 9
Nastavit cenu 12 pár (CZK 20,17 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
208 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Prát: ruční praní

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 není k dispozici
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 není k dispozici
Odolnost vůči trhání dle EN 388 není k dispozici
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 není k dispozici
Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF
Prát ruční praní
Sušit sušit
Délka 260 mm
Použití vícerázové
Obsah 12 paar
Přizpůsobení tvaru dobré
Barva bílá
Rozsah použití Přesnost
Obsah sady 12
Materiál nosiče bavlna
varianta povlaku bez povlaku
Velikost rukavice 9
Hmotnost 13 g
Hmat velmi dobré
Využití v mokrém prostředí není k dispozici
Využití v olejnatém prostředí není k dispozici
Tepelná ochrana není k dispozici
Prodyšnost velmi dobré
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Bavlněné rukavice
Materiál bavlna
Druh produktu Bavlněné rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094200 9
EAN / GTIN 4029201131449
Číslo výrobce BTWS GR. 9

Popis

Provedení:

Rukavice pro nízká rizika a montážní práce, na ochranu před škrábnutím, puchýři a nečistotami.
Rukavice z lehkého bavlněného úpletu s vrstvami, vhodné také pro nošení vespod.

Použití:

Suché, čisté prostředí; jemná montáž; práce na elektronice a instalační práce.