Sada bavlněných rukavic 10

Artiklové číslo: 094200 10
Nastavit cenu 12 pár (CZK 20,17 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Prát: ruční praní

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 není k dispozici
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 není k dispozici
Odolnost vůči trhání dle EN 388 není k dispozici
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 není k dispozici
Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF
Prát ruční praní
Sušit sušit
Délka 260 mm
Použití vícerázové
Obsah 12 paar
Přizpůsobení tvaru dobré
Barva bílá
Rozsah použití Přesnost
Obsah sady 12
Materiál nosiče bavlna
varianta povlaku bez povlaku
Velikost rukavice 10
Hmotnost 13 g
Hmat velmi dobré
Využití v mokrém prostředí není k dispozici
Využití v olejnatém prostředí není k dispozici
Tepelná ochrana není k dispozici
Prodyšnost velmi dobré
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Bavlněné rukavice
Materiál bavlna
Druh produktu Bavlněné rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094200 10
EAN / GTIN 4029201131456
Číslo výrobce BTWS GR. 10

Popis

Provedení:

Rukavice pro nízká rizika a montážní práce, na ochranu před škrábnutím, puchýři a nečistotami.
Rukavice z lehkého bavlněného úpletu s vrstvami, vhodné také pro nošení vespod.

Použití:

Suché, čisté prostředí; jemná montáž; práce na elektronice a instalační práce.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku