Ochranné svářečské rukavice, pár Tegera® 126A 11

Artiklové číslo: 094123 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    452,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    377,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
513 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Odolnost vůči plameni stupeň 4
Použití vícerázové
Délka 310 mm
Materiál nosiče Lícová kozinka
varianta povlaku bez povlaku
Obsah 1
Materiál Lícová kozinka
Rozsah použití Heavy Duty
Velikost rukavice 11
Kontaktní teplota do 100 °C
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ B
Metoda svařování WIG
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Svářečské rukavice
Barva žlutá / bílá
Norma EN 407
Druh produktu Svářečské rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094123 11
EAN / GTIN 7340118312279
Číslo výrobce 126A/11

Popis

Provedení:

Tegera® 126A. Svářečské rukavice bez podšívky s vynikajícím citem (cit ve špičkách prstů 5 podle EN 420) a vynikajícím tvarem. Zesílený ukazovák se švy zesílenými vláknem Kevlar® pro použití v náročném pracovním prostředí. Odolné vůči kontaktnímu teplu do 100 °C.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku