Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranné svářečské rukavice, pár 10-1005 9

Artiklové číslo: 094118 9
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Odolnost vůči plameni stupeň 4
Použití vícerázové
Délka 350 mm
Materiál nosiče telecí kůže
Materiál Plná useň z teletinky
Velikost rukavice 9
EN 388:2003 2122
EN 388 2122
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ A/B
Metoda svařování WIG
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Svářečské rukavice
Barva šedá
Druh produktu Svářečské rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094118 9
Číslo výrobce 10-1005 L

Popis

Provedení:

10-1005. Pohodlné svářečské rukavice SOFTouch™, useň z teletinky, zesílené palce.
S bezešvým ukazováčkem pro lepší vedení elektrody WIG a 3vrstvými švy z materiálu KEVLAR®.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku