{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | Odolnost vůči plameni stupeň 4 | |
Použití | vícerázové | |
Délka | 300 mm - 350 mm | |
Materiál nosiče | Lícová kozinka | |
varianta povlaku | bez povlaku | |
Označení výrobce | TEGERA 130A | |
Obsah | 1 | |
Materiál | Lícová kozinka | |
Rozsah použití | Heavy Duty | |
Velikost rukavice | 10 | |
Kontaktní teplota do | 100 °C | |
EN 388 | 3111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Metoda svařování | WIG | |
Barva | žlutá / bílá | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Svářečské rukavice |
Katalogové číslo | 094103 10 | |
EAN / GTIN | 7340118312415 | |
Číslo výrobce | 130A-10 |