Profesní obuv Clog bílá/šedá 2120, SB 44

Artiklové číslo: 092953 44
Sleva
2002,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: SB
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pohlaví Unisex
    Velikost bot EU 44
    Třída ochrany SB
    Materiál ochranné špičky prstů Ocel
    Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
    Druh produktu Dřeváky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 092953 44
    EAN / GTIN 4042035919854
    Číslo výrobce 2120 GR. 44

    Popis

    Provedení:

    Profesní obuv z řady ANATOM.
    • Svrchní materiál z mikrovlákna, bílá.
    • Nastavitelné řemínky na patě, pevné.
    • Vložku do bot acc Wave lze vyměnit.
    • Protiskluzová podešev z PU.
    • Vhodná do kuchyňských provozů.
    • Konformní dle HACCP.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 SB E A SRC

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku