Profesní obuv Clog bílá/šedá 2120, SB 42

Artiklové číslo: 092953 42
Sleva
2002,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Třída ochrany: SB
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Velikost bot EU 42
Třída ochrany SB
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Druh produktu Dřeváky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092953 42
EAN / GTIN 4042035919878
Číslo výrobce 2120 GR. 42

Popis

Provedení:

Profesní obuv z řady ANATOM.
  • Svrchní materiál z mikrovlákna, bílá.
  • Nastavitelné řemínky na patě, pevné.
  • Vložku do bot acc Wave lze vyměnit.
  • Protiskluzová podešev z PU.
  • Vhodná do kuchyňských provozů.
  • Konformní dle HACCP.

Norma:

EN ISO 20345:2011 SB E A SRC
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku