Bezpečnostní holínky zelené DUNLOP JobGURARD FULL SAFETY, S5, Velikost obuvi EU: 49

Artiklové číslo: 092919 49
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 pár
  • K objednání po násobcích: 5 pár
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S5
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S5
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Barva zelená
Velikost bot EU 49
Druh produktu Gumové holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092919 49
EAN / GTIN 8713197371502
Číslo výrobce NA2KL01.49
Výrobce Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA RAALTE, Nederland, www.dunlopboots.com

Popis

Provedení:

Bezpečnostní holínky JobGUARD FULL SAFETY pro náročné úkoly. Vynikající přilnavost s podrážkou odolnou proti oleji. Vhodné pro každodenní použití díky příjemnému pohodlí při nošení.
  • Acifort® svršek.
  • Acifort® podrážka, černá.
  • Vložka do bot Dunlop Acifort® Comfort.
  • Černá podšívka.

Použití:

Zemědělství

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku