Bezpečnostní holínky zelené DUNLOP JobGURARD FULL SAFETY, S5 41

Artiklové číslo: 092919 41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S5
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S5
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Barva zelená
Velikost bot EU 41
Druh produktu Gumové holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092919 41
EAN / GTIN 8713197371427
Číslo výrobce NA2KL01.41

Popis

Provedení:

Bezpečnostní holínky JobGUARD FULL SAFETY pro náročné úkoly. Vynikající přilnavost s podrážkou odolnou proti oleji. Vhodné pro každodenní použití díky příjemnému pohodlí při nošení.
  • Acifort® svršek.
  • Acifort® podrážka, černá.
  • Vložka do bot Dunlop Acifort® Comfort.
  • Černá podšívka.

Použití:

Zemědělství

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku