Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vysoké boty šedé/modré VX 769 Bau Perbunan, S3 NB 45

Artiklové číslo: 092801 45

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VX 700
Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí ocel
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky) Nad 200 °C
Izolace proti chladu do -20 °C
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Velikost bot EU 45
Barva černá
Svrchní materiál Hladká kůže
Materiál podrážky Perbunan VX
Protiskluzové ano
Odolné proti proříznutí ano
S reflexním materiálem (dobře viditelným) ano
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092801 45
Číslo výrobce VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 45

Popis

Provedení:

Šněrovací kotníkové boty VX 769 Bau Perbunan se svrchním materiálem ze zvláčněné hladké kůže, kombinované s měkkou nubukovou kůží.
  • Uzavřený jazyk.
  • Bezpečnostní odrazky.
  • Podešev Perbunan VX, šedomodrá.
  • Zesílená ochrana špice.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092802.
Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 38 – 48.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku