{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Kompozit | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | Textil | |
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky) | 200 °C | |
Izolace proti chladu | do -20 °C | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Označení výrobce | ESD CK Polar SF | |
Velikost bot EU | 45 | |
Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
Katalogové číslo | 092783 45 | |
EAN / GTIN | 4044348589243 | |
Číslo výrobce | ESD CK POLAR SF NB GR. 45 |