Polobotky antracitové OFFICER 51 ESD, S2 XB 46

Artiklové číslo: 092743 46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: dřevo
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Vlastnost: Tlumení Vario®
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada OFFICER 51 ESD
    Pohlaví pánské
    Třída ochrany S2
    Materiál ochranné špičky prstů dřevo
    Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
    Vlastnost Tlumení Vario®
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Označení výrobce Polobotky Officer 51 S2 SRC XB
    Velikost bot EU 46
    Barva antracit
    Druh produktu Polobotky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 092743 46
    EAN / GTIN 4044348678435
    Číslo výrobce OFFICER51XB46P

    Popis

    Provedení:

    Kancelářské bezpečnostní boty OFFICER 51 s ušlechtilou reliéfní strukturou a SYSTÉM SECURA VARIO® pro tlumení paty podle zatížení.
    • Hladká nubuková kůže.
    • Prodyšná textilní podšívka.
    • Komfortní vložka do bot SUPER-SOFT ESD.
    • Stélka z pravé kůže.
    • Podešev TPU OFFICE, antracitová.
    • Výbava ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

    Poznámka:

    Standardní provedení NB pod č. 092743.
    Obsahuje tlumicí prvek červený a černý

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku