Tlumení v oblasti paty ROT

Artiklové číslo: 092813 ROT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Hmotnostní třída do 91 kg
    Druh produktu Tlumič

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 092813 ROT
    EAN / GTIN 4044348269565
    Číslo výrobce FERSENMODUL ROT

    Popis

    Provedení:

    Vyměnitelné tlumení v oblasti paty přizpůsobené hmotnosti a zatížení pro individuální požadavky uživatele. Díky vynikajícímu tlumení se tlakové zatížení v obuvi sníží na přirozenou míru, dosáhne se úlevy pro záda a výrazně se sníží únava.
    Použití pro systém SECURA VARIO®.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku