Kotníkové boty černé/oranžové VX 7600, S3 XB 48

Artiklové číslo: 092681 48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost: Tlumení Vario®

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®
Velikost bot EU 48
Barva černá / oranžová
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092681 48
EAN / GTIN 4044348536636
Číslo výrobce VX 7600 ESD S3 XB 48

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty VARIO FLEX PRO s tlumením patních nárazů SECURE VARIO® a technologií VARIO Multiflex®.
  • Svrchní materiál z hebké hladké usně.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Uzavřený jazyk.
  • Podešev Perbunan Dynamics (žáruvzdorná do cca 220 °C).
  • Zesílená ochrana špičky.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Normální provedení NB pod č. 092680.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku