Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kotníkové boty černé/modré SST 7300, S2 NB 36

Artiklové číslo: 092655 36

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SST 7000 ESD
Pohlaví pánské
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky) Nad 200 °C
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Velikost bot EU 36
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092655 36
Číslo výrobce SCHNÜRST. SST 7300 NB 36

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty SST s tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®, s technologií VARIO Multiflex® a podešví SST (STEITZ SURE STEP®) pro zaolejované a mastné podlahy.
  • Svrchní materiál z velmi hebké nubukové usně.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Uzavřený jazyk
  • Podrážka Perbunan Sure Step (SST), šedomodrá.
  • Zesílená ochrana špice.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 36 – 47.
Široké provedení XB pod č. 092656.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku