Polobotky černá/modrá VD PRO 1500 ESD, S2 NB 46

Artiklové číslo: 092531 46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Izolace proti chladu: do -20 °C
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VD PRO 1000 ESD
Pohlaví pánské
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Izolace proti chladu do -20 °C
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®
Velikost bot EU 46
Barva černá / modrá
Materiál podrážky TPU Athletic
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092531 46
EAN / GTIN 4044348503874
Číslo výrobce VD PRO 1500 ESD NB 46

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty řady VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.
  • Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Podešev TPU Athletic ESD, světle modrá.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Polobotka s bezešvou konstrukcí boty. Jazyk proti prachu, zdobený svršek.
S tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®.
Stélka z pravé kůže.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092532.
Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46. Lze objednat velikosti EU 36 – 50.
Obsahuje tlumicí prvek červený a černý

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku