{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | VD PRO 1000 ESD | |
Pohlaví | pánské | |
Třída ochrany | S1 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Hliník | |
Norma | Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 45 | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | 092523 45 | |
EAN / GTIN | 4044348511756 | |
Číslo výrobce | VD PRO 1140 NB GR. 45 |