Obuv černá VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 50

Artiklové číslo: 092508 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): Více než 200
  • Izolace proti chladu: do -20 °C

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky) Více než 200 °C
Izolace proti chladu do -20 °C
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Označení výrobce Polobotky VD 1510 SMC SF S3 XB
Velikost bot EU 50
Barva černá
Ochrana nártu Polyuretan
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092508 50
EAN / GTIN 4044348700440
Číslo výrobce VD1510SMCSFXB50P

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty VARIO DYNAMICS PRO chrání nárt a hřbet nohy (ochrana nártu SECURA META COVER) a zároveň ponechává obuvi flexibilitu.
  • Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.
  • Jazyk s úpravou proti vniknutí prachu.
  • S bezešvou konstrukcí boty.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Perbunanová podrážka, Athletic ESD, břidlicová šedá.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092508.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku