Obuv černá VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 47

Artiklové číslo: 092508 47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): Více než 200
  • Izolace proti chladu: do -20 °C

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pohlaví pánské
    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Hliník
    Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
    Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky) Více než 200 °C
    Izolace proti chladu do -20 °C
    Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Označení výrobce Polobotky VD 1510 SMC SF S3 XB
    Velikost bot EU 47
    Barva černá
    Ochrana nártu Polyuretan
    Druh produktu Bezpečnostní boty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 092508 47
    EAN / GTIN 4044348700426
    Číslo výrobce VD1510SMCSFXB47P

    Popis

    Provedení:

    Bezpečnostní boty VARIO DYNAMICS PRO chrání nárt a hřbet nohy (ochrana nártu SECURA META COVER) a zároveň ponechává obuvi flexibilitu.
    • Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.
    • Jazyk s úpravou proti vniknutí prachu.
    • S bezešvou konstrukcí boty.
    • Prodyšná funkční výstelka.
    • Perbunanová podrážka, Athletic ESD, břidlicová šedá.
    • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
    • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Poznámka:

    Široké provedení XB pod č. 092508.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku