Obuv černá CP 4310 ESD, S2 XB BOA 46

Artiklové číslo: 092504 46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost podrážky: Podrážka rebound

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Kompozity
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®; Šroubovací uzávěr
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Označení výrobce Polobotky CP 4310 BOA S2 SRC XB
Velikost bot EU 46
Barva černá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092504 46
EAN / GTIN 4044348681275
Číslo výrobce CP4310BOAXB46P

Popis

Provedení:

Moderní bezpečnostní boty z řady Competition s technologií VARIO Multiflex® pro obzvláště vysoký komfort při nošení.
  • Svrchní materiál z textilu beze švů s vysocefrekvenčním ražením.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Podešev TPU Competition ESD, černá.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Poznámka:

Standardní provedení NB pod č. 092503.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku