Polobotky žluté/šedé/černé CP 4480 ESD, S1 NB 42

Artiklové číslo: 092497 42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost podrážky: Podrážka rebound

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Kompozity
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Označení výrobce Polobotky CP 4480 ESD S1 SRC NB
Velikost bot EU 42
Barva žlutá / šedá / černá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092497 42
EAN / GTIN 4044348694190
Číslo výrobce CP4480ESDNB42P

Popis

Provedení:

Moderní bezpečnostní obuv řady Competition ve vzhledu tenisek se síťovinovou textilií a páskou na patě. Mimořádné pohodlí při nošení díky technologii VARIO® REBOUND a bezešvé konstrukci obuvi.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Podrážka TPU Competition, černá.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092498.
Obsahuje tlumicí prvek červený a zelený

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku