Pracovní polobotky modrá / bílá CP 4400 ESD, S1 NB 48

Artiklové číslo: 092493 48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozity
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost: Tlumení Vario®

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Kompozity
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Označení výrobce Polobotky CP 4400 ESD S1 SRC NB
Velikost bot EU 48
Barva modrá / černá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092493 48
EAN / GTIN 4044348692998
Číslo výrobce CP4400ESDNB48P

Popis

Provedení:

Moderní bezpečnostní obuv řady Competition ve vzhledu tenisek se síťovinovou textilií a páskou na patě. Mimořádné pohodlí při nošení díky technologii VARIO® REBOUND a bezešvé konstrukci obuvi.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Podrážka TPU Competition, černá.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092494.
Beinhaltet das Dämpfungselement rot und schwarz

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku