{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | MILES | |
Pohlaví | pánské | |
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Kompozit | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | ocel | |
Norma | Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Vlastnost podrážky | Podrážka rebound | |
Velikost bot EU | 44 | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | 092257 44 | |
EAN / GTIN | 4030839209868 | |
Číslo výrobce | 729451-44 |