Bezpečnostní šněrovací bota MILES Mid ESD S3, velikost 47

Artiklové číslo: 769451-47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Plast
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILES
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Plast
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 47
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 769451-47
EAN / GTIN 4030839210079
Číslo výrobce 769451-47

Popis

Popis:

  • Hovězí/hydrofobní nubuková kůže
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený polstrovaný jazyk
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO grey.
  • Měkká fleecová stélka s integrovanými výřezy kompatibilní s ESD
  • Ocelová mezipodešev
  • PODRÁŽKA TPU/PU WELLMAXX
  • Ochrana špičky odolná proti oděru
  • Plastová krytka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, TVAR B.
  • Tyče z Infinergy® od společnosti BASF

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "MILES" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku