Polobotky černočervená MADDOX black-red Low ESD, S3, Velikost obuvi EU: 37

Artiklové číslo: 092237 37
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série MADDOX
Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Velikost bot EU 37
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092237 37
EAN / GTIN 4030839374177
Číslo výrobce 729561-37
Výrobce ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Provedení:

Moderní sportovní bezpečnostní boty MADDOX se vzhledem tenisky.
  • Svrchní materiál z veluru a textilu (š. 092236 MADDOX blue).
  • Svrchní materiál z hydrofobního mikrovlákna a textilu (č. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Prodyšná textilní podšívka.
  • Polstrované oko.
  • Celoplošná vložka do bot SPORTIVE ESD.
  • Podrážka TPU/PU Wellmaxx MAXXIMO, protiskluzová.
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od výrobce BASF pro tlumení po celé ploše.
  • ESD vybavení.

Svrchní materiál z hydrofobního mikrovlákna a z textilu.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení W (širší šířka) pod č. 092239 k dispozici od velikosti 40 do 48.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "MADDOX" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku