Sandály černé/žluté uvex 1, S1 40

Artiklové číslo: 092110 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 1
Pohlaví pánské
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost UK 6,5
Velikost US 8,5
Velikost bot EU 40
Typ obuvi Sandál
Barva černé/žluté
Svrchní materiál vodoodpudivý high-tech mikrovelur
Materiál podrážky PU
Materiál vnitřní podšívky materiál podšívky Distance Mesh
Uzávěr Suchý zip
Profilovaná podrážka ano
Protiskluzové ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Antistatické ano
Neprosakující a neabsorbující ne
Vodotěsnost celé obuvi ne
Podrážka odolávající olejům a benzínu ne
Vyjímatelná vložka ano
Vhodná pro osoby alergické na chrom ano
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092110 40
EAN / GTIN 4031101543062
Číslo výrobce 8542840

Popis

Provedení:

Sportovní, zvlášť lehké a flexibilní bezpečnostní boty. Vhodné pro alergiky na chrom. Šířka 11.
  • Svrchní materiál z mikroveluru.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • 100% nekovová ochranná špička uvex xenova®.
  • Podešev PU s vložkami z TPU s těmi nejlepšími tlumícími vlastnostmi.
  • Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.
  • Vybavení ESD.

Bezpečnostní sandály s dvojitým suchým zipem a velkými větracími otvory.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku