Provedení:
Bezpečnostní boty GARANT comfort nabízí maximální pohodlí při nošení a moderní design. Inovativní a kvalitní materiály a také velmi vysoká kvalita zpracování „Made in Germany“ zaručují maximální ochranu při současně minimální hmotnosti. Různé šířky holeně a speciálně napínaný způsob výroby umožňují „opravdový“ systém několika šířek a tím ideální řešení pro různé šířky nohou. Důsledné prosazování ergonomických zásad a výměnné tlumení závislé na hmotnosti výrazně snižují zatížení kolen a zad a výrazně tak přispívají k dlouhodobému uchování zdraví.
- Svrchní materiál z lehkého avšak odolného mikrovlákna.
- Prodyšná funkční výstelka.
- Praktická smyčka GARANT comfort Heel pro snadné a rychlé obutí bot.
- Vložka GARANT comfort s tlumením závislým na hmotnosti.
- Podešev GARANT comfort TPU.
- Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).
Obuv s bezešvou konstrukcí boty. Jazyk s úpravou proti vniknutí prachu. Ochrana před proniknutím vody.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.
Poznámka:
- Komfortní vložka GARANT do bot s tlumením závislým na hmotnosti najdete v příslušenství ochrana nohou pod: 092864 (měkká), 092865 (střední), 092866 (tvrdá).
- Standardně jsou boty dodávány ve vel. 36-39 s měkkým tlumením, vel. 40-45 se středním tlumením a vel. 46-48 s tvrdým tlumením.
- V příslušenství ochrana nohou rovněž najdete vhodné tkaničky GARANT pro šněrovací holínky, a to pod: 092855 120, a rychlouzávěr pro sandály; 092856 55 (vel. 36-41) a 092856 65 (vel. 42-48).
Široké provedení W2 pod č. 09207
5.