Alternativa k tomuto produktu:

Výstražná dlouhá větrovka PREVENT® L

Artiklové číslo: 091950 L
Sleva
2763,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 180
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Norma: EN ISO 20471; EN 343

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

EN 20471 (výstražná ochrana) třída 2
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 180 g/m2
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva žlutá / černá
Velikost Unisex L
Norma EN ISO 20471; EN 343
Druh produktu Výstražná dlouhá větrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091950 L
EAN / GTIN 4029201142278
Číslo výrobce 3160 L

Popis

Provedení:

Funkční parka 5 v 1 PREVENT® s výstražnou ochranou a kapucí, kterou lze uložit do límce. Vnější bunda odolná proti větru a odpuzující vodu s podlepenými švy. Hřejivá vnitřní bunda s prošívanou podšívkou a odepínacími rukávy. Bundy lze nosit v kombinaci nebo samostatně, výsledkem je pět stylů nošení pro různé požadavky.
  • Dvě přední a vnitřní náprsní kapsy.
  • Kapsa na mobilní telefon na hrudi.
  • Nastavitelné manžety se suchým zipem.

Norma:

EN ISO 20471, třída 2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku